三菱電機
下面ガード【受注生産品】
高天井ベースライトGTシリーズ
取付金具
鋼板(白色仕上)
ガード
鋼線(白色仕上)
内容量
1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
種類
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28694148
EL-XGA002B
0.6
大
SGモデル(クラス5000~3000)・RGモデル(クラス4000)用
246×504×79
¥
38,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694139
EL-XGA001B
0.3
小
SG・HG・RG用
246×246×79
¥
20,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。