曜日別特売

一般形ダウンライト

一般形ダウンライト - 三菱電機一般形ダウンライト - 三菱電機一般形ダウンライト - 三菱電機一般形ダウンライト - 三菱電機一般形ダウンライト - 三菱電機一般形ダウンライト - 三菱電機

リニューアルや施工性に配慮した構造。
既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。
高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。

仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可タイプ白色コーン種類SB形高気密断熱施工用使用温度範囲(℃)-5~35定格固定出力定格電圧(V)100本体アルミダイカストランプの種類LED光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)傾斜天井取付角度(°)55反射板プラスチック(白色)ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散(パッキン付)内容量1台
注意
※調光はできません
※軒下の傾斜天井には使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28694209EL-D0406L1LN0.24.12700電球色109.7
9,400
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
28694218EL-D0406N1LN0.24.15000昼白色118.2
9,400
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
28694227EL-D0407N1LN0.34.15000昼白色117
10,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
28694236EL-D0704L1LN0.26.82700電球色102.9
14,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
28694245EL-D0704N1LN0.26.85000昼白色111
14,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
28694254EL-D0705N1LN0.36.85000昼白色111
16,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする