三菱電機
ユニバーサルダウンライト【受注生産品】
AKシリーズ
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載
信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)
0.6
色
ホワイト
種類
レンズ付
定格
出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)
100~242
本体
アルミニウム
定格消費電力(W)
ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5
レンズ
アクリル
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
ノーマル(定格モード)106.7/セーブ(節電モード)107.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
クラス
100-60
明るさ
JR12V50形器具相当
ビーム角度(°)
37
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
ノーマル(定格モード)950/セーブ(節電モード)700
枠
プラスチック(白色)
調光範囲
連続調光[信号制御5~100%]
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※信号制御調光器との組合せで5(7)~100%の調光可能
※クラス100-60は壁スイッチの切替で出力が変わります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28694270
EL-UD10103N/1WAHTZ
¥
34,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
10
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
10
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません