曜日別特売

ユニバーサルダウンライト

ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機ユニバーサルダウンライト - 三菱電機

AKシリーズ
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載
信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能

質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0レンズアクリルランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス140-110明るさJ12V50形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※信号制御調光器との組合せで5(7)~100%の調光可能
※クラス140-110は壁スイッチの切替で出力が変わります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28694279EL-UD14102L/1WAHTZ3000電球色ノーマル(定格モード)84.1/セーブ(節電モード)90.020100
38,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694288EL-UD14102L/WAHTZ3000電球色ノーマル(定格モード)82.0/セーブ(節電モード)87.02075
38,000
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694297EL-UD14102WW/1WAHTZ3500温白色ノーマル(定格モード)86.3/セーブ(節電モード)92.020100
38,000
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694306EL-UD14102WW/WAHTZ3500温白色ノーマル(定格モード)83.4/セーブ(節電モード)89.02075
38,000
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694315EL-UD14103N/1WAHTZ5000昼白色ノーマル(定格モード)98.5/セーブ(節電モード)105.037100
38,000
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694324EL-UD14103WW/WAHTZ3500温白色ノーマル(定格モード)92.8/セーブ(節電モード)99.03775
38,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする