三菱電機
グレアレスダウンライト【受注生産品】
AKシリーズ
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載
信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)
0.6
色
ホワイト
種類
レンズ付
定格
出力切替(段調光機能付)
定格電圧(V)
100~242
本体
アルミニウム
レンズ
アクリル
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
枠
プラスチック(白色)
調光範囲
連続調光[信号制御5~100%]
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※信号制御調光器との組合せで5(7)~100%の調光可能
※壁スイッチの切替で出力が変わります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
クラス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28694349
EL-UG10102N/WAHTZ
ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5
5000
昼白色
ノーマル(定格モード)67.4/セーブ(節電モード)67.6
100-60
¥
42,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694367
EL-UG14102WW/1WAHTZ
ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0
3500
温白色
ノーマル(定格モード)81.2/セーブ(節電モード)86.0
140-110
¥
46,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694340
EL-UG10102N/1WAHTZ
ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5
5000
昼白色
ノーマル(定格モード)89.8/セーブ(節電モード)90.7
100-60
¥
42,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28694358
EL-UG10103L/WAHTZ
ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5
3000
電球色
ノーマル(定格モード)85.3/セーブ(節電モード)86.1
100-60
¥
42,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。