曜日別特売

液晶スイッチ【受注生産品】

液晶スイッチ【受注生産品】 - 三菱電機

ネットワーク照明制御システム
MILCO.NET

設定表示
【ユーザ設定】「お気に入り登録」、「スケジュール登録」、「ボタンロック」、「確認ポップアップ」、「画面消灯時間」、「画面の明るさ」、「時刻設定」、「パスワード変更」、「タッチパネル補正」
【システム設定】「ボタン配置」、「割付登録」、「ユーザパスワード変更」、「リセット」、「初期化」、「エラーログ」
質量(kg)0.13取付[スイッチボックス]JISC83401個用適合品(市販品)※幅(内寸)59mm以上、奥行(内寸)32mm以上のものに限る。[はさみ金具]パナソニック株式会社製石膏ボード用C型はさみ金具WN3992KPまたはWN39929020(市販品)精度時計:月差+-45秒(周囲温度25℃)表示液晶表示(青:ON、灰:OFF)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)0~40操作「一覧」、「お気に入り」、「スケジュール確認」、「名称変更」入力仕様タッチパネル入力(抵抗膜方式)ボタン数最大48個(8個×6ページ)バックアップ時間3日(初期状態)(ただし、温度環境や設置年数によって時間が短くなります)定格入力電流(mA)60使用周囲湿度(%RH)20~80内容量1個
注意
※スイッチボックス、はさみ金具は付属しておりません。
※壁面に直接据付ける場合は不要です。
日本語変換は、オムロンソフトエア(株)のミニWnnを使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28694970MN3151
132,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする