標準型 壁スイッチ【受注生産品】

標準型 壁スイッチ【受注生産品】 - 三菱電機標準型 壁スイッチ【受注生産品】 - 三菱電機標準型 壁スイッチ【受注生産品】 - 三菱電機

ネットワーク照明制御システム
MILCO.NET

適合
【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]
【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F
質量(kg)0.06取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)定格入力電圧(V)+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用周囲温度(℃)5~35設定器データ測定器MN3060(別売)赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用周囲湿度(%RH)15~85内容量1個
注意
※スイッチプレート、スイッチボックスは付属しておりません。
※LEDモニタ表示は照明コントローラの設定によります。
※PC設定器(MN3070)から誤操作防止の有効/無効が設定できます。(誤操作防止は、照明コントローラ(MN3051)バージョン1A.01.08以降で使用できます)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン数
定格入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28694988MN31211個5.9
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
28694997MN31222個6.2
8,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
28695006MN31233個6.4
9,700
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする