三菱電機
専用電源/別置形
HID形LEDランプシステム
仕様
別置形
タイプ
下方向タイプ
種類
高天井用
周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100~242
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
336×79×64
取付ピッチ(mm)
310
灯数
1灯
内容量
1台
注意
※専用電源のみの販売です。
※HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格出力電流(A)
充電入力容量(VA)
クラス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695146
EL-T0047/250AHZ
700
0.325
76
1000
¥
27,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28695155
EL-T0048/400AHZ
800
0.527
128
1500
¥
41,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28695164
EL-T0049/M400AHZ
800
0.66
146
2000
¥
41,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください