COB LEDワークライト[スタンド・マグネット付]

COB LEDワークライト[スタンド・マグネット付] - YAMAZEN(山善)

背面4つの磁石で強力に吸着。周囲のゴム製ガードが傷を防ぐ。
スタンドは180度(7段階)可動するので、お好みの角度でご使用いただけます。
持ち運びに便利なスリムボディ。
電池4本(別売)で約5時間、連続点灯可能。
屋内・屋外兼用。明るさ調整2段階。

用途
自動車整備、各種作業、キャンプ、アウトドア、緊急時などにおすすめ。
日常生活防水/防塵/防滴/屋内・屋外兼用/角度調整可能/電池式/ライト/懐中電灯/マグネットライト
材質樹脂部:ABS/TPR/PC、その他:スチール/磁石質量(g)185光源COB LED色温度(K)6000~7000使用電池単3乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×3.8×10明るさ(Lm)最大500防水保護等級IP54連続点灯時間(時間)High:(最大)約2.3、Low:(最大)約5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28609186MB-B500W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする