COB LEDハンドライト[吊下げ用フック・マグネット付]

COB LEDハンドライト[吊下げ用フック・マグネット付] - YAMAZEN(山善)

ON/OFFスイッチを押して点灯・消灯。コンパクトで持ち運びにも便利。
連続点灯時間は単3乾電池×3個(別売)で約3時間。
背面に強力なマグネットが付いているので、ハンズフリーで快適な作業が可能。
マグネットの他に吊り下げフックも標準装備しているので様々なシーンでご使用いただけます。

用途
自動車整備、各種作業、キャンプ、アウトドア、緊急時などにおすすめ。
電池式/ライト/懐中電灯/マグネットライト/作業灯/ハンドライト/吊り下げフック
材質ABS質量(g)100光源COB LED使用電池単3乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×6.2×3.7明るさ(Lm)160連続点灯時間(時間)(最大)約3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28609195MHM-060(DR)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする