高芝ギムネ製作所
龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK
電源いらず。野外で即研げる
様々なタイプの草刈り刃に対応
用途
刈払機用チップソーの研磨。
チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭
付属品
工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚
質量(g)
910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×35×6
研磨面
工業用ダイヤモンド砥石
対応サイズ(Φmm)
190~305まで
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28609256
NO.1056
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機 saw blade sharpener 刈払機チップソー
参考になった