曜日別特売

ジューサーミキサー

ジューサーミキサー - SURE(石崎電機製作所)ジューサーミキサー - SURE(石崎電機製作所)ジューサーミキサー - SURE(石崎電機製作所)ジューサーミキサー - SURE(石崎電機製作所)

シンプルでかわいい見た目のジューサーミキサーです。
たっぷり800mlの容器採用で、1回でコップ3~4杯のジュースが一度に作れます。材質はガラス製でお手入れしやすく衛生的。
ダイヤル式のスイッチはどなたでも使いやすく簡単です。強弱の2段階とフラッシュの3モード。素材にあわせたモードでご使用いただけます。

材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂質量(kg)約1.9容量(mL)800定格AC100V250Wコード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×137×352安全装置安全スイッチ定格時間(分)4運転(2休止、繰り返し15)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28610166SJM-800G
4,072
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする