NSP型枠(45mm)45ベタ中間セパ

NSP型枠(45mm)45ベタ中間セパ - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。
外周部の基礎幅、段差を確保できます。
型枠の繋ぎ目に挟みこむだけで簡単に組み付けができます。
スリットが入っているので、パネル受部と薄板部は折り取れます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45内容量1箱(50個)
関連資料:(0.21MB) (1.77MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品はベタ基礎外周で使用する製品です。
※段セパを設置する場合はコーナー部、T字部=500mm以内直線部=1000mm以内に設置して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288780208202403基礎幅:120
18,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
288780298202404基礎幅:135
19,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
288780388202405基礎幅:150
19,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
288780478202406基礎幅:160
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
288780568202537基礎幅:170
23,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
288780658208679基礎幅:230
48,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
288780748202448基礎幅:270
55,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2887802082024038219516682148128202403 NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 NSP 82195166NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2NSP1箱(25個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2887802982024048219517582148138202404 NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 NSP 82195175NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2NSP1箱(25個)
9,098
税込10,008
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2887803882024058219518482148148202405 NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 NSP 82195184NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2NSP1箱(25個)
9,098
税込10,008
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2887804782024068219520082148158202406 NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 NSP 82195200NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2NSP1箱(25個)
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2887805682025378219520982148168202537 NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2 NSP 82195209NSP型枠(45mm)防錆45ベタ中間セパ2NSP1箱(25個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする