パワフルでコンパクトな冷暖房機能付きポータブルエアコンが登場。従来モデルより冷房能力がより一層向上し、ヒーターとしても使用いただけるように暖房機能が搭載されました。車中泊やキャンプといったアウトドアだけでなく、寝室やキッチンなどの室内空間に設置し、電源を入れてすぐに使用可能です。使用シーンに合わせて急速/省エネ/おやすみモードを選ぶことができ、静音動作や最大8時間運転など1年を通してどこでも快適さを体感いただけます。
「EcoFlowの製品には確かな技術力を感じます。 猛暑が続く昨今、真夏のキャンプにこれらがあると 安心感が違いますね。キャンプの楽しみ方の幅を 広げてくれるアイテムだと思います」
セット内容EcoFlow WAVE 2本体、ダクトエンド A、ダクトエンド B、ダクトエンド C、Φ12.7cm x 最小31~最大140cm、Φ15cm x 最小31~最大140cm、窓パネル、排水ホース、コードキーパー 各1、ユーザーマニュアル、保証書 各1質量(kg)約14.5(バッテリー除く)入力電圧(V)AC100/240(50/60Hz)、ソーラー:11-60首振無寸法(cm)51.8×29.7×33.6機能ドレンフリー:対応 (冷房時)最大消費電力(W)700適合面積(m2)冷房範囲:最大10運転音(dB)44-56定格入力電力暖房定(AC / DC):600W / 540W入力(W)シガーソケット:96/192 (12/24V, 最大8A)入力電流(A)ソーラー:3最大入力(W)AC:820、ソーラー:400、専用バッテリーパック:700冷媒R290冷却能力(W)1500防水性IPX4Bluetooth対応暖房能力(W)1800充填量130gWi-Fi2.4GHzのみ対応排熱ダクト有無無内容量1台