立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。