北欧風 暮らしの定番 舟形 アイロン台

北欧風 暮らしの定番 舟形 アイロン台 - 山崎実業

グレーのチェック柄がシンプルなアイロン台。
シャツやスラックスにもアイロンが掛けやすい細身の舟型。
折りたためる脚付き。 床に置いて正座して使えます。
2.3kgと軽量なので持ち運びに便利。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:スチール(ユニクロメッキ)質量(kg)2.3チェック グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×30×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286110671223
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする