折り畳みアイロンマット

折り畳みアイロンマット - 山崎実業折り畳みアイロンマット - 山崎実業折り畳みアイロンマット - 山崎実業折り畳みアイロンマット - 山崎実業折り畳みアイロンマット - 山崎実業

広げるだけでお手軽アイロン掛け。
小さく畳めるアイロンマット。
バンドつきなので、しっかりまとめられます。
折り畳んで隙間にコンパクトに収納できる。

材質掛け面:綿100%(アルミコーティング)、裏面:ポリウレタンフォーム質量(g)80折りたたみ寸法(cm)幅17×奥行25×3寸法(幅W×奥行D)(cm)72×48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286110764026
オープン
1,098
1,208(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする