山崎実業
タワー 軽量スタンド式アイロン台
機能と美しさを兼ね備えたスタンド式アイロン台。
アイロン掛けのお悩みを解決してくれる嬉しい機能満載でアイロン掛けしやすい!
材質
表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン:ポリウレタンフォーム、アイロン置き台:スチール、キャップ:ポリエチレン
質量(g)
4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×37×25~78
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28611085
4027
ホワイト
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
7日以内出荷
28611094
4028
ブラック
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください