山崎実業
くるくるあて布付きアイロンマット
あて布つきで、テカらず、美しい仕上げ。
衣類に直接アイロンが触れないので「テカリ」を防ぎます。
急なアイロン掛けに。
くるくる丸めて省スペース収納!丸めて出張や旅行先に。
材質
掛け面:綿100%(アルミコーティング)、裏面:ポリウレタンフォーム、あて布:ポリエステル100%
色
アルミ
質量(g)
110
折りたたみ寸法(cm)
幅6×高さ6×奥行48
寸法(幅W×奥行D)(cm)
72×48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28611110
4029
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください