tower タワー マグネット 仕切り付き ヘアーアイロンホルダー

tower タワー マグネット 仕切り付き ヘアーアイロンホルダー - 山崎実業

マグネットが付く洗濯機などに取り付けて設置できるへアーアイロンホルダー。マグネット付きの仕切りで2種類のヘアーアイロンを収納可能。置き場に困るブラシも、立てて入れられる。
コードを収納できるスペースがあるので、くるくるっとまとめて入れるだけで片付けもラク。

付属品緩衝材×2材質本体・仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット質量(g)650シリーズtower耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×7.8×16.5内寸(cm)ヘアーアイロン収納部:9.5×4.3×16、コード収納部:9.5×2.7×16.3内容量1個
注意
※洗濯機の振動が大きい時は使用を止めてください。使用直後の熱くなったヘアーアイロンは収納しないでください。火傷や破損の原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286112865389ホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
286112955390ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする