RIN リン ティッシュ&トイレットペーパーケース

RIN リン ティッシュ&トイレットペーパーケース 山崎実業 RIN リン ティッシュ&トイレットペーパーケース 山崎実業

ティッシュにもトイレットペーパーにも対応のコンパクトなティッシュケース。ポリストーンの程よい重みで、トイレットペーパーなどのロールペーパーもカットしやすい。
小さなお子さんのいるリビングや、ペットケージの近くに置いておくとお掃除にも便利です。
対応サイズ:一般的な150組(300枚)のティッシュペーパー、直径約13cm以内で芯の内径が約2cm以上のトイレットペーパー・ロールペーパー。

材質本体:ポリストーン、蓋:天然木積層合板(PU塗装) 質量(kg)1.1 シリーズRIN 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×14.5×15 設置方式置き型 収納枚数(枚)300 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×13.5(芯立て直径2) 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
注意
※一般的なサイズ(市販)のティッシュやトイレットペーパーを想定しておりますが、形状・サイズ・厚み・丈夫さによっては対応できないものもあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
5469 28611417
5469 28611417
28611417 5469 ブラウン
オープン
3,098
3,408 (税込)
6日以内出荷
5470 28611426
5470 28611426
28611426 5470 ナチュラル
オープン
3,098
3,408 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする