曜日別特売

tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台

tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 - 山崎実業tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 - 山崎実業tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 - 山崎実業tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 - 山崎実業tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 - 山崎実業tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 - 山崎実業tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 - 山崎実業tower タワー 卓上脚付き 舟型アイロン台 - 山崎実業

テーブルの上でスチームアイロンが快適に掛けられる、滑らない脚付きのアイロン台。
スチームの蒸気や熱を透過せず、テーブルを傷めない。接地面が丸いシリコーン製の脚キャップで、ガタつかず、滑らない。
様々な衣類のアイロン掛けに対応しやすい舟型タイプ。

材質表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:ABS樹脂、キャップ:シリコーン質量(kg)2.1耐熱温度(℃)脚部:90耐冷温度(℃)-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×30×6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286118805783ホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
286118895784ブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする