卓上脚付き 舟型アイロン台 アルミ

卓上脚付き 舟型アイロン台 アルミ - 山崎実業卓上脚付き 舟型アイロン台 アルミ - 山崎実業卓上脚付き 舟型アイロン台 アルミ - 山崎実業卓上脚付き 舟型アイロン台 アルミ - 山崎実業卓上脚付き 舟型アイロン台 アルミ - 山崎実業

卓上でスチームアイロンが快適に掛けられる、脚付きアイロン台。舟型タイプのSサイズ。
天板には3層構造のパーティクルボードを使用。表面のアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮。
アイロン掛け中のガタつきと滑りを抑えるシリコーン製の脚キャップ付き。衣装ケースの上やちょっとした隙間に収まるコンパクト設計。
透過したスチームが温度差によって油滴となり、天板裏や脚部に付く場合がある。その際は速やかに拭き取とること。脚部には多少傾きがある場合があるが、機能には影響しない。

材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:ABS樹脂、キャップ:シリコーン質量(kg)1.2耐熱温度(℃)脚部:90耐冷温度(℃)-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×26×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286119165789
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする