曜日別特売

Plate プレート ドラム式洗濯機 ドアパッキン小物挟まり防止カバー

Plate プレート ドラム式洗濯機 ドアパッキン小物挟まり防止カバー - 山崎実業Plate プレート ドラム式洗濯機 ドアパッキン小物挟まり防止カバー - 山崎実業Plate プレート ドラム式洗濯機 ドアパッキン小物挟まり防止カバー - 山崎実業Plate プレート ドラム式洗濯機 ドアパッキン小物挟まり防止カバー - 山崎実業Plate プレート ドラム式洗濯機 ドアパッキン小物挟まり防止カバー - 山崎実業
(1件のレビュー)

ドラム式洗濯機のドアパッキンに取り付ける、小物挟まり防止カバー。
熱に強いシリコーン製なので、つけたまま乾燥運転することが可能。
ドラム式洗濯機のドアパッキン溝の奥行約1.8cm以内のものに対応。
色の濃いものの洗濯に使用すると製品に色移りする恐れがあるが、品質には問題なく使用可能。樹脂の性質上、シリコーン特有のにおいを感じることがあるが、徐々に薄れる。業務用のドラム式洗濯機・縦型洗濯機・衣類乾燥機には使用不可。

材質本体:シリコーンホワイト質量(g)120耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×2.5×4.7内容量1個
注意
※パッキンに折り返しがない場合、使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286120046045
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: ドラム式洗濯機に洗濯物を入れるときの小物を落とさないよう

ドラム式洗濯機は構造上ドラムと洗濯物投入口の間に隙間ができます、シャツやシーツなど大物は問題ありませんが、靴下の片方などついポロリと落とした時、隙間から落ちてしまうことがあり取り出すのに大変苦労します。シリコン素材で水に強くソフトなのでドラに傷つけることなく安心して選択できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする