曜日別特売

ポータブル電源 1400W [11出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]

ポータブル電源 1400W  [11出力 /AC・DC・USB-C充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] - Coleman

多摩電子工業×Coleman(コールマン)コラボレーション企画のポータブル電源600W
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で熱安定性が高く安心してご使用いただけます
充放電回数は2000回以上で長寿命長持ち、低温環境でも使用が可能です

付属品ACアダプタ/電源コード/収納バッグ/カーアクセサリーソケット用アダプタ取扱説明書(保証書付き)/蓄電日管理シール質量(kg)約16.5出力AC(正弦波): AC100V×3 (14A 60Hz 1400W MAX)、USB-A:DC5V/2.4A×2、18W×2 (DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)、USB Type-C:PD27W×1 (DC5V/3A、9V/3A、12V/2.25A)、PD100W×1 (DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)、DC:カーアクセサリーソケット×1 (DC12V/10A)、DC×2 (DC12V/5A)入力DCジャック×1 (DC12V-30V/5A)、アンダーソン入力端子×1 (DC12V-30V/5A)、Type-C×1 (PD100W DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×276×231バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)464000(3.2V換算)蓄電時間(時間)約11 (ACアダプター使用時)、デュアル急速:約6.5(ACアダプター + Type-C/PD100W使用時)動作温度範囲(℃)0~45バッテリー容量(Wh)1485(3.2V換算)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28611040CLM-TL119K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする