空調服
空調服(R) バッテリー (無線)
Bluetoothで屋外での使用も安心。
スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に!
専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
適合
(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210B
セット内容
空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)
83
質量(g)
280
高さH(mm)
94
機能
防水・防塵(JISIP55規格適合)
充電時間(時間)
約8(LIACR使用)
バッテリー容量(mAh)
6500
厚さD(mm)
25
出力切替
7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合コントローラ機種
CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。
バッテリー容量(Wh)
46.8
内容量
1個
注意
※空調服(R)コントローラー(CT23520)は本製品の空調服(R)バッテリー(BT23221)の専用コントローラーです。その他の製品との組み合わせでは使用できません。
※コントローラーは付属しません。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28613194
BT23221
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください