曜日別特売

空調服(R) バッテリーセット (無線)

空調服(R) バッテリーセット (無線) - 空調服空調服(R) バッテリーセット (無線) - 空調服空調服(R) バッテリーセット (無線) - 空調服

Bluetoothで屋外での使用も安心。
スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に!
専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。

適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8内容量1セット
注意
※空調服(R)コントローラー(CT23520)は本製品の空調服(R)バッテリー(BT23221)の専用コントローラーです。その他の製品との組み合わせでは使用できません。
※コントローラーは付属しません。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。 ※Bluetooth(R)ワードマーク及びロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc.が所有権を有します。
※(株)セフト研究所は使用許諾の下でこれらのマーク及びロゴを使用しています。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613167BT23222
オープン
10,500
11,550(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする