B-TOP セラミック

B-TOP セラミック - ヤナセ(柳瀬)

ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!

用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り砥材セラミック穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス内容量1箱(5枚)
関連資料:(1.95MB)
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613840HBTOP-S3#40
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28613849HBTOP-S4#60
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
28613858HBTOP-S5#80
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

爆速研磨!! B?TOP セラミック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする