中日販売
SCオープン台車A
全面ストッパーのあるオープンタイプのの手押し台車です。
持ち手が縦方向なので長物の運搬にご利用いただけます。
後輪2輪ストッパーキャスター付きです。
滑り止めゴム付きです。ネスティング可能です。
用途
荷物の運搬に適しています。
ストッパー
○
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール・樹脂
キャスター
ゴム車(後輪2輪ストッパーキャスター)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28613894
9706
グレー
¥
52,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません