曜日別特売

SC2段台車B

SC2段台車B - 中日販売SC2段台車B - 中日販売SC2段台車B - 中日販売SC2段台車B - 中日販売SC2段台車B - 中日販売SC2段台車B - 中日販売SC2段台車B - 中日販売

ネスティング可能な2段台車です。
全面ストッパー付きです。前輪自在、後輪固定ストッパーキャスター付きです。
滑り止めゴム付きです。

用途荷物の運搬に適しています。グレー車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール・樹脂キャスターゴム車(前輪自在、後輪固定ストッパーキャスター)ストッパー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286139109704
69,000
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする