曜日別特売

SC台車A

SC台車A - 中日販売SC台車A - 中日販売SC台車A - 中日販売SC台車A - 中日販売SC台車A - 中日販売SC台車A - 中日販売SC台車A - 中日販売

全面ストッパーのあるレギュラータイプの手押し台車です。
後輪2輪ストッパーキャスター付きです。
滑り止めゴム付きです。ネスティング可能です。

用途荷物の運搬に適しています。車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール・樹脂キャスターゴム車(後輪2輪ストッパーキャスター)ストッパー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286139199700グレー
50,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする