曜日別特売

塩ビ管コーナーカッター

塩ビ管コーナーカッター - 大見工業塩ビ管コーナーカッター - 大見工業
(1件のレビュー)

【塩ビ管コーナーカッター】
硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。
超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。
上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。
パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。

用途
下水道、住設工事に。
大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。
電力、通信工事に。
共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。
被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)内容量1個
注意
※パイプ内面取りはできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電源(V)
切断能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28613867VCC-200LB12面取りカッター、ミドルローラー、ロックナットレンチ、スパナ17mm、切断用フランジ、取扱説明書15DC18呼径:40~200、面幅:0~12mm、15度10000
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28613876VCC-200LA-ST12面取りカッター、ミドルローラー、ロックナットレンチ、スパナ17mm、切断用フランジ、取扱説明書13AC100(50/60Hz)単相呼径:40~200、面幅:0~12mm、15度9500
325,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
28613885VCC-300EX-ST30面取りカッター、サブローラー、ローラーチェーンバイス、スパナ36mm、両口スパナ17・19mm、取扱説明書22AC100(50/60Hz)単相呼径:100~300、面幅:0~30mm、15度8000
576,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28613867
2026-02-20
用途: 管埋設工事

素晴らしいです。もっと早くに購入しておけば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする