曜日別特売

コードレスパンチャー(本体のみ)

コードレスパンチャー(本体のみ) - オグラ

軟鋼Φ20/t9の穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレス誕生
ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大にて見やすく、位置合わせが容易。
穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかっかりが解消され、現場作業がスムーズに可能。

質量(kg)11.6(BL4025装着時)モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 398×129×315適合バッテリーBL4025最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6内容量1台
注意
※本体のみの販売となります、バッテリー、充電器は付属されておりませんので別途ご準備お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614095N209WMX
298,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ogura N209WMX VS HPC-N209WDF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする