曜日別特売

コードレスパンチャー(本体のみ)

コードレスパンチャー(本体のみ) - オグラ
質量(kg)12.9(BL4025装着時)モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 428×151×345適合バッテリーBL4025最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6内容量1台
注意
※本体のみの販売となります、バッテリー、充電器は付属されておりませんので別途ご準備お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614120NF209WMX
380,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする