コイズミ(小泉成器)
ミラーガラスオーブントースター
コンパクトで広い庫内。キッチンをスタイリッシュに。
・山型トースト2枚、20cmピザが焼ける
・約80~230℃まで、無段階式の温度調節
・前面ミラーガラス搭載
仕様
トースト枚数:山型2枚
付属品
トレー、焼き網
幅(mm)
333
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
221
奥行(mm)
273
電源
AC100V 50Hz/60Hz
コード長さ(m)
約1.2
消費電力
1200W (上:650W ・ 下:550W)
温度調節
約80~230℃
タイマー
15分計タイマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28614156
KOS1217K
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください