ノンフライクッカー

ノンフライクッカー - コイズミ(小泉成器)ノンフライクッカー - コイズミ(小泉成器)ノンフライクッカー - コイズミ(小泉成器)ノンフライクッカー - コイズミ(小泉成器)ノンフライクッカー - コイズミ(小泉成器)ノンフライクッカー - コイズミ(小泉成器)ノンフライクッカー - コイズミ(小泉成器)ノンフライクッカー - コイズミ(小泉成器)

余分な脂をカット!揚げ物調理をヘルシーに。
食材を入れ、温度とタイマーをセットしたら、あとはほったかしでノンフライ調理。
・ファンで循環させる熱風加熱の調理。
・バスケットは、約16cmとコンパクトながら、エビフライ4尾が入る大容量。
・スキマ収納できる軽量コンパクトサイズ。
・ダイヤル式の温度調節・タイマー設定
・バスケットの水洗いOK、レシピブック付属

付属品網プレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付)幅(mm)207質量(kg)2.3高さ(mm)216奥行(mm)253電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約0.9温度調節範囲(℃)80~200タイマー1~30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614217KNF0700W
7,480
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コイズミ ノンフライクッカー KNF-0700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする