ヨーグルトメーカー

ヨーグルトメーカー - コイズミ(小泉成器)ヨーグルトメーカー - コイズミ(小泉成器)ヨーグルトメーカー - コイズミ(小泉成器)ヨーグルトメーカー - コイズミ(小泉成器)ヨーグルトメーカー - コイズミ(小泉成器)ヨーグルトメーカー - コイズミ(小泉成器)ヨーグルトメーカー - コイズミ(小泉成器)ヨーグルトメーカー - コイズミ(小泉成器)

毎日、自分好みのヨーグルトを。
~こんな方におススメ~
●毎日食べるヨーグルトを経済的に。
市販のカップを買い続けるより少ない材料で作ることができる。
●自分好みの味に仕上げたい。
時間や分量で自分好みのとろみや酸味のヨーグルトが作れる。
●添加物や保存料の接種を控えたい。
自分で選んだ材料だから安心して食べられる。

仕様使用可能牛乳パック:1000mL、専用容器容量:800mL、オートメニュー:プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト・カスピ海ヨーグルト・甘酒・塩麹・豆乳ヨーグルト付属品容器、スプーン、クリップ、取扱説明書(保証書付)幅(mm)140質量(kg)0.66高さ(mm)200奥行(mm)140電源AC100V 50/60Hz消費電力30W設定時間1~48時間温度設定25~70℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28614314KYG0800W
5,480
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コイズミ ヨーグルトメーカー KYG-0800
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする