曜日別特売

tower タワー 倒して置ける冷水筒

tower タワー 倒して置ける冷水筒 - 山崎実業tower タワー 倒して置ける冷水筒 - 山崎実業tower タワー 倒して置ける冷水筒 - 山崎実業tower タワー 倒して置ける冷水筒 - 山崎実業tower タワー 倒して置ける冷水筒 - 山崎実業tower タワー 倒して置ける冷水筒 - 山崎実業tower タワー 倒して置ける冷水筒 - 山崎実業tower タワー 倒して置ける冷水筒 - 山崎実業

横置きが可能なスクエア型の冷水筒。容量約1.2L。
ワンタッチで開く注ぎ口。スライド式のロック付きで、誤作動や転倒・横置き時のこぼれ・漏れを防止。
パーツはすべて分解して洗浄可能。洗浄・乾燥時の温度が70~80℃以内の食器洗い乾燥機が使用可能。

材質容器/MS樹脂、ABS樹脂、蓋/ポリプロピレン、パッキン・止水栓/シリコーン質量(g)480容量(L)1.2底面サイズ(mm)85×73外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×275(止め具高さ含む)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
286150305724ホワイト
2,250
2,475(税込)
13日以内出荷
286150395725ブラック
2,250
2,475(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする