フリーポット 1300

フリーポット 1300 - HARIO
(2件のレビュー)

持ちやすい形状で、冷蔵庫のドアポケットに収まる耐熱ガラス製のピッチャー。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。
耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。
口が広いので洗いやすく、いつまでも清潔に使えます。 本体には、100ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。

材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ/ポリプロピレン透明ホワイト容量(L)1.3(実用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.4×28.5口径(Φcm)8内容量1本
注意
※洗う時は、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。柔らかいスポンジでも、ガラスに傷のつく研磨材や研磨粒子がついているものは使用しないでください。
※氷を入れる際は本体ガラスを傾け、氷を滑らせるようにそっと入れ、ガラスに衝撃がかからないようにしてください。
※飲み物を入れて凍らせないでください。また、冷蔵庫に入れる場合は、さましてから入れてください。
※熱い飲み物を入れた際は、常温になるまで十分に冷ましてから注いでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616326FP-13-TW
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28616326
2023-08-25
用途: 夏のお茶作り
製造業

お値段が安いのに容量もたっぷり入り、
軽いのでとても重宝しています。
形も縦長で余計な取っ手などの出っ張りがなく、
スリムなので冷蔵庫のポケットにスッポリ入ります。
とても使いやすいです。

対象商品 : 28616326
2023-07-18
用途: 景品で使用
株式会社ショージ卸売・小売業

商品は良いのですが、簡単でもよいので景品に使うので一個箱が欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする