曜日別特売

ハンズフリーカーキット Bluetooth4.1 車載 通話専用カーキット

ハンズフリーカーキット  Bluetooth4.1 車載 通話専用カーキット - LUFTハンズフリーカーキット  Bluetooth4.1 車載 通話専用カーキット - LUFTハンズフリーカーキット  Bluetooth4.1 車載 通話専用カーキット - LUFTハンズフリーカーキット  Bluetooth4.1 車載 通話専用カーキット - LUFTハンズフリーカーキット  Bluetooth4.1 車載 通話専用カーキット - LUFTハンズフリーカーキット  Bluetooth4.1 車載 通話専用カーキット - LUFTハンズフリーカーキット  Bluetooth4.1 車載 通話専用カーキット - LUFTハンズフリーカーキット  Bluetooth4.1 車載 通話専用カーキット - LUFT

【LUFTハンズフリー専用カーキット】
【Bluetooth4.1搭載】
Bluetoothの最新モデルで自動接続が可能になり途切れない安定した接続を実現して通話中の途切れやノイズも軽減
【ノイズリダクション機能搭載】
ノイズを極限まで抑えた、ノイズリダクション機能搭載で高音質でクリアな通話が可能。
高性能マイクHIFIマイク搭載により収音範囲が広く自然な音声通話が可能。
【スマートONEタッチ】
通話の応答やキャッチホンなどの様々な機能をワンタッチで操作が可能に。
ユーザー目線の快適な操作性を追求しました。
【オートパワー機能】
自動車から10M異常離れると、Bluetoothの接続が遮断され3分後に自動的に電源がOFFになりスタンバイモードに切り替わります。
自動車に乗車するとドアの閉めた振動を感知して自動的に電源が入ります。
自動車の乗り降りで電源を操作する必要はありません。
【LUFT ハンズフリー カーキット】はハンズフリー通話に特化した専用機器です。
プライベートはもちろんお仕事でも安心してお使い頂けます。
FMトランスミッターなどの機器と併用してご使用する事も可能です。

用途
自動車の乗車中の通話専用ハンズフリーカーキットです。
イヤホンタイプとは異なり、サンバイザーに取り付けて頂くだけですぐに通話が可能。
セット内容本体、カーチャージャー(12Vのみ対応)、USBケーブル、日本語説明書(保証書付)、パッケージ"寸法(mm)117.5×60.5×45ブラック質量(g)106接続方式Bluetooth入力5V/1連続使用時間(時間)10バッテリー容量(mAh)600Bluetooth4.1音量調節ノイズキャンセリング内容量1個
注意
※本製品は充電式の製品です。シガーソケットに常時充電しながらのご使用は故障に原因となりますのでご注意ください。
※本製品の充電は5V/1A以内の充電を使用して充電を行なってください。急速充電器など高出力の充電器を使用した場合故障の原因となりますのでご注意ください。
※本製品にはリチウムイオン電池を使用していない為、電気用品安全法の対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616448LUFT-HDF
5,4365,398
4,398
アウトレット
4,838(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする