ダイヤモンドホイル

ダイヤモンドホイル - 新興工業ダイヤモンドホイル - 新興工業ダイヤモンドホイル - 新興工業
(2件のレビュー)

目立て職人の
交換用ダイヤモンドホイル。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28616545SKS-2040-4D(4.0mm用砥石)4
7,700
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
28616554SKS-2050-5D(4.8mm用砥石)4.8
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
28616570SKS-2355-55D(5.5mm用砥石)5.5
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28616545
2025-04-14
用途: チェーンソーの刃研ぎに
電気・ガス・熱供給・水道業

刃がだいぶ短くなるまで使用できるようになりました!

対象商品 : 28616554
2023-12-27
用途: チェーンソーの刃を研ぐものです。
農・林・水産業

回転の径が大きく理想的な刃の形状が維持される感じが有るので、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする