昭和コーポレーション
ステンレス蝶番式SS立バンド
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途
ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
材質
SUS304
寸法C(mm)
47
寸法P(mm)
20
材質(絶縁体)
軟質塩ビ
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
締付BN
6×20(mm)
内容量
1個
注意
※常温60℃までの配管用です。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28616886
S-HSB13suSS
15.88
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
28616895
S-HSB20suSS
22.22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
28616904
S-HSB25suSS
28.58
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
28616920
S-HSB15SS
21.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
28616929
S-HSB20SS
27.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
28616938
S-HSB30suSS
34
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
28616947
S-HSB40suSS
42.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
28616956
S-HSB50suSS
48.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
28616965
S-HSB60suSS
60.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください