S-HSB20SS ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション 28616929

商品画像

S-HSB20SS ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション 28616929
S-HSB20SS ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション 28616929

ステンレス蝶番式SS立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は呼び径・適合管径など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
20
適合管径(Φmm)
27.2
注文コード
28616929
品番
S-HSB20SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。

用途
ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
適合管径(Φmm)
27.2
材質
SUS304
寸法C(mm)
47
寸法P(mm)
20
材質(絶縁体)
軟質塩ビ
呼び径(A)
20
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
締付BN
6×20(mm)
注意
※常温60℃までの配管用です。画像はユニクロメッキとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする