昭和コーポレーション
サンデーブラケット
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途
水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質
ユニクロメッキ
内容量
1個
注意
※記載の荷重数値は、最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
寸法P(mm)
最大荷重(N)
寸法(A×B)(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28618408
BUSN15
(長穴)2+2
70
5978
150×150
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
28618417
BUSN20
(長穴)3+3
63
8320.2
200×200
30
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
28618426
BUSN25
(長穴)4+4
60
7301
250×250
30
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
28618435
BUSN30
(長穴)4+4
73
7359.8
300×300
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
28618444
BUSN40
(長穴)6+6
65
13328
400×400
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください