曜日別特売

細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り

細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り - バローべ

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。
保管に便利な専用袋入りです。
平板状の長方形の形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28623764LAHI-140#014070中目4.8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28623780LAHI-142#214070細目4.8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28623789LAHI-144#414070精密目4.8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28623798LAHI-146#614070超精密目4.8
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
28623807LAHI-160#016080中目5.4
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28623816LAHI-162#216080細目5.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
28623825LAHI-164#416080精密目5.4
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28623834LAHI-166#616080超精密目5.4
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
28623850LAHI-180#018090中目6
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28623859LAHI-182#218090細目6
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28623868LAHI-184#418090精密目6
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28623877LAHI-186#618090超精密目6
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
28623886LAHI-200#0200100中目6.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
28623895LAHI-202#2200100細目6.5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
28623904LAHI-204#4200100精密目6.5
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【 バローべ 】【vallorbe】 精密ヤスリ (NEEDLE FILES)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする