曜日別特売

細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り

細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り - バローべ

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。
保管に便利な専用袋入りです。
先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属内容量1本
全12種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
刃幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28624044LAMA-140#014070中目2.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28624060LAMA-142#214070細目2.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28624069LAMA-144#414070精密目2.8
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28624078LAMA-160#016080中目2.9
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28624087LAMA-162#216080細目2.9
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28624096LAMA-164#416080精密目2.9
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28624105LAMA-180#018090中目3.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28624114LAMA-182#218090細目3.2
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28624130LAMA-184#418090精密目3.2
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28624139LAMA-200#0200100中目3.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
28624148LAMA-202#2200100細目3.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
28624157LAMA-204#4200100精密目3.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【 バローべ 】【vallorbe】 精密ヤスリ (NEEDLE FILES)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする