細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り

細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り - バローべ

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。
保管に便利な専用袋入りです。
先端に向かって先細になる形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状先細適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28624410LASH-140#014070中目4.8
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28624419LASH-142#214070細目4.8
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28624428LASH-144#414070精密目4.8
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
28624437LASH-160#016080中目5.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
28624446LASH-162#216080細目5.4
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28624455LASH-164#416080精密目5.4
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28624464LASH-166#616080超精密目5.4
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28624480LASH-180#018090中目6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28624489LASH-182#218090細目6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28624498LASH-184#418090精密目6
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28624507LASH-200#0200100中目6.5
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28624516LASH-202#2200100細目6.5
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28624525LASH-204#4200100精密目6.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【 バローべ 】【vallorbe】 精密ヤスリ (NEEDLE FILES)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする