細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り

細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り - バローべ

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。
保管に便利な専用袋入りです。
三角形の形状で下側の平面のみヤスリ目があるため、溝、すき間などの研削の際に他の面でワークを傷つけることなく加工ができます。

用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状ササバ適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28624665LASS-140#014070中目4.7
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
28624674LASS-142#214070細目4.7
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
28624690LASS-144#414070精密目4.7
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
28624699LASS-160#016080中目5.1
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28624708LASS-162#216080細目5.1
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
28624717LASS-164#416080精密目5.1
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28624726LASS-180#018090中目5.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
28624735LASS-182#218090細目5.4
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
28624744LASS-184#418090精密目5.4
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28624760LASS-200#0200100中目5.8
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28624769LASS-202#2200100細目5.8
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28624778LASS-204#4200100精密目5.8
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【 バローべ 】【vallorbe】 精密ヤスリ (NEEDLE FILES)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする