細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り

細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り - バローべ

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。
保管に便利な専用袋入りです。
ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状刀刃(カタナバ)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28624875LAKH-140#014070中目5
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
28624884LAKH-142#214070細目5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28624900LAKH-144#414070精密目5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28624909LAKH-160#016080中目5.4
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
28624918LAKH-162#216080細目5.4
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
28624927LAKH-164#416080精密目5.4
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28624936LAKH-166#616080超精密目5.4
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
28624945LAKH-180#018090中目6
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28624954LAKH-182#218090細目6
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28624970LAKH-200#0200100中目6.4
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
28624979LAKH-202#2200100細目6.4
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
28624988LAKH-204#4200100精密目6.4
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【 バローべ 】【vallorbe】 精密ヤスリ (NEEDLE FILES)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする