曜日別特売

細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り

細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り - バローべ細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り - バローべ

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。
保管に便利な専用袋入りです。
楕円状のヤスリで全面に鋭利な刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状楕円(ダエン)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属内容量1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
刃幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
目の粗さ
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28624997LADE-140#014070中目3.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
28625006LADE-142#214070細目3.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
28625015LADE-144#414070精密目3.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28625024LADE-160#016080中目3.9
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28625040LADE-162#216080細目3.9
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
28625049LADE-164#416080精密目3.9
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
28625058LADE-180#018090中目4.2
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28625067LADE-182#218090細目4.2
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
28625076LADE-200#0200100中目4.4
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【 バローべ 】【vallorbe】 精密ヤスリ (NEEDLE FILES)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする